Riferimenti
Pneumax:S5
Rubix:170000000719997
Produttore:S5

Documenti
Dettagli del prodotto : SOLENOIDE 24 DC S5
EV. 32MM NC 24 DC Tensione:24V DC
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 80 l/min |
| Campo di pressione | 0 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
