Riferimenti
Pneumax:MB21
Rubix:999180300027239
Produttore:MB21

Documenti
Dettagli del prodotto : AVVOLGIMENTO 48V AC 50HZ MB21
AVV. 22MM 48/50 Tensione:48V 50HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina solenoide |
|---|---|
| Tensione | 48 V |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Portata volumetrica | 29 l/min |
| Materiale | fkm/fpm |
| Campo di pressione | 0-7 bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
