ELMETTO UVEX PHEOS B-S-WR 9772-531 0389772531

Elmetto di sicurezza Pheos B-S-WR

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Uvex:9772531
Rubix:999220324081469
Produttore:9772531
EAN:4031101510323
ELMETTO UVEX PHEOS B-S-WR 9772-531 0389772531

Riepilogo info tecniche

Colorenero
Bloccaggio cuffiarack
Materiale principalepolietilene
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ELMETTO UVEX PHEOS B-S-WR 9772-531 0389772531


Elmetto di sicurezza Pheos B-S-WR. Regolazione continua tramite manopola, dotato anche di asole per il fissaggio di protezioni acustiche e/o schermi facciali. Casco in polietilene, regolabile tra 52 e 61 cm. Cinghie in tessuto a 6 punti, fascia antisudore sostituibile. Aperture di ventilazione regolabili sia sulla parte anteriore che posteriore del casco. Visiera parasole corta. Design sportivo, modello sottile, possibilità di logo aziendale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso296g + 98g pour la coiffe intérieure g
Colorenero
Bloccaggio cuffiarack
Materiale principalepolietilene
Aerazioneventilato
Peso380 g
Visierasì
220 mm
290 mm
Paese d'origineDE
€ 16,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Colore