X5-REFKIT X5-REFKIT ADESIVO RIFLETTENTE PER ELMETTO SECUREFIT 10 KITS /CASE 7100175590
Kit adesivo rifrangente 3M™ SecureFit™ X5 per elmetto standard X5-REFKIT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:X5-REFKIT
Rubix:999210118008347
Produttore:7100175590
EAN:04054596595521

Documenti
Dettagli del prodotto : X5-REFKIT X5-REFKIT ADESIVO RIFLETTENTE PER ELMETTO SECUREFIT 10 KITS /CASE 7100175590
Applica il materiale rifrangente Scotchlite™ agli elmetti 3M dei tuoi lavoratori. Il sistema di trasferimento adesivo sensibile alla pressione rende il prodotto facile da applicare. Il kit di strisce contiene circa 77 cm quadrati (12 pollici quadrati) di materiale rifrangente.
Kit di adesivi rifrangenti 3M™ X5-REFKIT studiato per adattarsi agli elmetti di sicurezza 3M SecureFit™ serie X5000 e X5500.
Punti di forza
Il materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ è brillante, resistente e di alta qualità;Applicazione agevole;Circa 77 cm quadrati di materiale rifrangente in totale;Adatto per l'uso con gli elmetti di sicurezza 3M SecureFit™ serie X5000 e X5500
Applicazioni
Per l'uso con l'elmetto 3M™ SecureFit™ serie X5000 e X5500 nel settore edile, forestale, petrolifero e delle demolizioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | grigio |
|---|---|
| Peso | 174 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,24 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 161,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione