H700N-RD ELMETTO VENTILATO BARDATURA IN PLASTICA CON CRICCHETTO ROSSO 7000104212
Elmetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000104212
Rubix:999190300024002
Produttore:7000104212
EAN:4046719816286

Riepilogo info tecniche
| Colore | rosso |
|---|---|
| Bloccaggio cuffia | rack |
| Materiale principale | polietilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : H700N-RD ELMETTO VENTILATO BARDATURA IN PLASTICA CON CRICCHETTO ROSSO 7000104212
L'elmetto di sicurezza ventilato 3M™ H-700 è comodo, resistente e leggero. Progettato con profilo basso a garanzia di stabilità ed equilibrio, garantisce il massimo comfort e protezione da impatti con oggetti di piccole dimensioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 456 g |
|---|---|
| Colore | rosso |
| Bloccaggio cuffia | rack |
| Materiale principale | polietilene |
| Aerazione | ventilato |
| Peso | 358 g |
| Materiale | fascia antisudore in plastica o pelle; guscio e bardatura in hdpe (polietilene); culla/sospensione in poliestere. |
| Visiera | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione