Riferimenti
Elesa+Ganter:237102
Rubix:160000000521343
Produttore:237102
EAN:4045525302693



Documenti
Dettagli del prodotto : 237102 ERZ.44 A-M4
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Maniglia con elemento di serraggio in acciaio brunito, foro cieco filettato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16 g |
|---|---|
| Lunghezza | 52 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
