Riferimenti
Elesa+Ganter:239659
Rubix:160000000519027
Produttore:239659
EAN:4045525304130



Documenti
Dettagli del prodotto : 239659 ERZ.78 SST-P-M10X40
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Maniglia con elemento di serraggio e vite filettata in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 84 g |
|---|---|
| Lunghezza | 89,5 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 23 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
