0055577710000-CUSCINETTO A RULLINI GR30X37X4-B
Fascetta di tenuta albero radiale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GR30X37X4-B
Rubix:160000000401206
Produttore:0055577710000
EAN:4054362374190

Documenti
Dettagli del prodotto : 0055577710000-CUSCINETTO A RULLINI GR30X37X4-B
Fascetta di tenuta albero radiale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4x37x37 mm |
|---|---|
| Peso | 4 g |
| Tipologia | fascetta guarnizione |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | gr..-b |
| Materiale | acciaio |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito
