00154383-ARTICOLO AD402-F04

Filtro di scarico automatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AD402-F04
Rubix:999221025039974
Produttore:AD402-F04
EAN:3618035599849

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione massima di esercizio9,9 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00154383-ARTICOLO AD402-F04


Scaricatore automatico SMC serie AD. Gli scarichi automatici sono un modo efficiente per rimuovere condense come l'acqua dal sistema pneumatico. Eliminano la possibilità che lo svuotamento venga trascurato e riducono il rischio di danni alle apparecchiature costose e di fermi macchina. Gli scarichi automatici a goccia possono essere installati nei punti bassi del sistema e nel serbatoio per evitare la formazione di condensa.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso540 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione massima di esercizio9,9 bar
Pressione minima di esercizio1,5 bar
Paese d'origineJP
64,50 IVA esclusa
/ Unità
78,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione