01702126-SCARICATORE AUTOMATICO DI CONDENSA AD402-04D-A
Valvola di scarico automatica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:AD402-04D-A
Rubix:999220713035772
Produttore:01702126

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 01702126-SCARICATORE AUTOMATICO DI CONDENSA AD402-04D-A
Valvola di scarico automatico
Tipo di scarico: Tipo a galleggiante
Fluido: Aria compressa
Dimensioni dell'attacco: 1/4, 3/8, 1/2
Pressione di esercizio: da 0,1 a 1,0 MPa
Materiale della vasca: Policarbonato, metallo, nylon
Scarico: max. 100 cm3/ciclo Manutenzione: non è necessario che il sistema sia in funzione. 100 cm3/ciclo
Manutenzione: Montaggio one-touch, senza l'uso di attrezzi.
Tipo di scarico: Tipo a galleggiante
Fluido: Aria compressa
Dimensioni dell'attacco: 1/4, 3/8, 1/2
Pressione di esercizio: da 0,1 a 1,0 MPa
Materiale della vasca: Policarbonato, metallo, nylon
Scarico: max. 100 cm3/ciclo Manutenzione: non è necessario che il sistema sia in funzione. 100 cm3/ciclo
Manutenzione: Montaggio one-touch, senza l'uso di attrezzi.
Punti di forza
-Maggiore resistenza ai corpi estranei
Aumento dello scarico della condensa
Scarico dello scarico: Max. 100 cm3/ciclo (3 volte rispetto al modello attuale)
Migliore resistenza all'ambiente: La protezione trasparente della vasca può proteggere la vasca interna!
Migliore visibilità: 360°
Riduzione del peso del 22%
Riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Manutenzione più semplice
Il montaggio e la rimozione della vasca con un solo tocco sono possibili senza l'uso di attrezzi
Il materiale della vasca può essere selezionato in base agli ambienti operativi
Aumento dello scarico della condensa
Scarico dello scarico: Max. 100 cm3/ciclo (3 volte rispetto al modello attuale)
Migliore resistenza all'ambiente: La protezione trasparente della vasca può proteggere la vasca interna!
Migliore visibilità: 360°
Riduzione del peso del 22%
Riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Manutenzione più semplice
Il montaggio e la rimozione della vasca con un solo tocco sono possibili senza l'uso di attrezzi
Il materiale della vasca può essere selezionato in base agli ambienti operativi
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Tipologia | scaricatore automatico di condensa a galleggiante (n.o.) |
| Portata | 400 l/min |
| Materiale | plastica |
| Connessione | rc 1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione