00090090-SEPARAT.CONDENSAHEAVY DUTY ADH4000-F04

Valvola con scarico automatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ADH4000-F04
Rubix:999220930149055
Produttore:ADH4000-F04
EAN:3618035599313
00090090-SEPARAT.CONDENSAHEAVY DUTY ADH4000-F04

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00090090-SEPARAT.CONDENSAHEAVY DUTY ADH4000-F04


Heavy duty auto drain series ADH4000 can be maintained without changing existing piping. There is no need for electric power and no waste of air. Float style drain allows automatic drain discharge without electric power.
ADH, impieghi gravosi scarico automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1341 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione massima di esercizio16 bar
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Portata0,4 l/min
Materialegomma
Connessioneg1/2
Paese d'origineJP
235,39 IVA esclusa
/ Unità
287,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione