564870-SEPARATORE D'ACQUA MS6-LWS-1/2-U-V

MS6-LWS Taglierina ad acqua

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LWS-1/2-U-V
Rubix:160000000604279
Produttore:564870
EAN:4052568211875
564870-SEPARATORE D'ACQUA MS6-LWS-1/2-U-V

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 564870-SEPARATORE D'ACQUA MS6-LWS-1/2-U-V


Separatore d'acqua MS6-LWS-1/2-U-V Scarico condensa mediante valvola di scarico automatico. Taglia=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Scarico condensa=Automatico, Costruzione=Separatore centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso947,8 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione massima di esercizio12 bar
Pressione minima di esercizio2 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84213925
218,03 IVA esclusa
/ Unità
265,99 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore