Riferimenti
Festo:ASS-02
Rubix:160000000578279
Produttore:4789
EAN:4052568000721

Documenti
Dettagli del prodotto : 4789-ASTINA A LEVA OSCILLANTE ASS-02
Astina a leva oscillante ASS-02 Per valvola a leva oscillante. Indicazione sulla forza di azionamento=In funzione dalla lunghezza (regolabile) del braccio di leva, Peso=30 g, Informazioni sui materiali, dispositivo di azionamento=(* Lega di alluminio per lavorazione plastica, * Acciaio)
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
|---|---|
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Portata | 140 l/min |
| Connessione | doorsteekmontage (through-hole) |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione