Riferimenti
SMC:AD43PA-D
Rubix:999221025039975
Produttore:AD43PA-D
EAN:3618035599702

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,39 '' |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00154384-ARTICOLO AD43PA-D
Scaricatore automatico SMC serie AD. Gli scarichi automatici sono un modo efficiente per rimuovere condense come l'acqua dal sistema pneumatico. Eliminano la possibilità che lo svuotamento venga trascurato e riducono il rischio di danni alle apparecchiature costose e di fermi macchina. Gli scarichi automatici a goccia possono essere installati nei punti bassi del sistema e nel serbatoio per evitare la formazione di condensa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 0,39 '' |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 1 bar |
| Connessione | rc / g thread |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione