SERBATOIO CONDENSA AS2-CLS-X000-PBP-HO R412006338

Serbatoio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:R412006338
Rubix:999180700036758
Produttore:R412006338
SERBATOIO CONDENSA AS2-CLS-X000-PBP-HO R412006338

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SERBATOIO CONDENSA AS2-CLS-X000-PBP-HO R412006338


Il punto di rugiada di pressione deve essere almeno 15 °C inferiore alla temperatura ambiente e alla temperatura del mezzo e non può superare 3 °C. Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante durante il ciclo di vita.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)g 1/8 ''
Pressione massima di esercizio16 bar
Codice doganale84819000
28,42 IVA esclusa
/ Unità
34,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione