00000376-ART. ADH4000-04

Valvola con scarico automatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:ADH4000-04
Rubix:999240813001691
Produttore:ADH4000-04
EAN:3618035599351
00000376-ART. ADH4000-04

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione massima di esercizio16 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00000376-ART. ADH4000-04


Heavy duty auto drain series ADH4000 can be maintained without changing existing piping. There is no need for electric power and no waste of air. Float style drain allows automatic drain discharge without electric power.
ADH, impieghi gravosi scarico automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1260 g
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione massima di esercizio16 bar
Pressione minima di esercizio0,5 bar
Portata0,4 l/min
Materialeplastica
Connessionerc 1/2
Paese d'origineJP
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione