564868-SEPARATORE D'ACQUA MS6-LWS-1/4-U-V

MS6-LWS Taglierina ad acqua

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS6-LWS-1/4-U-V
Rubix:160000000604277
Produttore:564868
EAN:4052568211851
564868-SEPARATORE D'ACQUA MS6-LWS-1/4-U-V

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione massima di esercizio12 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 564868-SEPARATORE D'ACQUA MS6-LWS-1/4-U-V


Separatore d'acqua MS6-LWS-1/4-U-V Scarico condensa mediante valvola di scarico automatico. Taglia=6, Serie=MS, Posizione di montaggio=Verticale +/- 5°, Scarico condensa=Automatico, Costruzione=Separatore centrifugo
Water separator MS6-LWS-1/4-U-V 564868

Informazioni tecniche


Attributi
Peso983 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione massima di esercizio12 bar
Pressione minima di esercizio2 bar
Paese d'origineHU
Codice doganale84818079
255,82 IVA esclusa
/ Unità
312,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione