00223170-VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICA EAD402-F02

Filtro di scarico automatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EAD402-F02
Rubix:999221025040925
00223170-VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICA EAD402-F02

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione massima di esercizio15 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00223170-VALVOLA DI SCARICO AUTOMATICA EAD402-F02


Scaricatore automatico SMC serie AD. Gli scarichi automatici sono un modo efficiente per rimuovere condense come l'acqua dal sistema pneumatico. Eliminano la possibilità che lo svuotamento venga trascurato e riducono il rischio di danni alle apparecchiature costose e di fermi macchina. Gli scarichi automatici a goccia possono essere installati nei punti bassi del sistema e nel serbatoio per evitare la formazione di condensa.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso620 g
Diametro di filettatura (pollici)1/4 ''
Pressione massima di esercizio15 bar
Pressione minima di esercizio9,9 bar
Paese d'origineJP
64,50 IVA esclusa
/ Unità
78,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione