00051206-SCAR.AUT.A GALLEGG.1/2(EAD402- EAD402-F04
Filtro di scarico automatico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:EAD402-F04
Rubix:170000000740006
Produttore:EAD402-F04
EAN:3618036126211

Riepilogo info tecniche
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 00051206-SCAR.AUT.A GALLEGG.1/2(EAD402- EAD402-F04
Scaricatore automatico SMC serie AD. Gli scarichi automatici sono un modo efficiente per rimuovere condense come l'acqua dal sistema pneumatico. Eliminano la possibilità che lo svuotamento venga trascurato e riducono il rischio di danni alle apparecchiature costose e di fermi macchina. Gli scarichi automatici a goccia possono essere installati nei punti bassi del sistema e nel serbatoio per evitare la formazione di condensa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 620 g |
|---|---|
| Diametro di filettatura (pollici) | 1/2 '' |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 1,5 bar |
| Portata | 400 l/min |
| Materiale | plastica |
| Connessione | g 1/2 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione