01613100-ARTICOLO AD402-F04C-A

Valvola di scarico automatica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AD402-F04C-A
Rubix:999221025052709
Produttore:01613100
EAN:3618035599801
01613100-ARTICOLO AD402-F04C-A

Riepilogo info tecniche

Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione massima di esercizio9,9 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01613100-ARTICOLO AD402-F04C-A


Valvola di scarico automatico
Tipo di scarico: Tipo a galleggiante
Fluido: Aria compressa
Dimensioni dell'attacco: 1/4, 3/8, 1/2
Pressione di esercizio: da 0,1 a 1,0 MPa
Materiale della vasca: Policarbonato, metallo, nylon
Scarico: max. 100 cm3/ciclo Manutenzione: non è necessario che il sistema sia in funzione. 100 cm3/ciclo
Manutenzione: Montaggio one-touch, senza l'uso di attrezzi.
•Port size: 1/4, 3/8, 1/2.
•Lightweight.
•Transparent bowl guard.
•Easier maintenance.
•Increase in condensate discharge.

Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Auto Drain: C (N.C. Normally Closed)
Bowl: Polycarbonate Bowl
Valve: None
Pressure Unit: Name Plate and Caution Plate for Bowl in SI Units

Punti di forza

-Maggiore resistenza ai corpi estranei
Aumento dello scarico della condensa
Scarico dello scarico: Max. 100 cm3/ciclo (3 volte rispetto al modello attuale)
Migliore resistenza all'ambiente: La protezione trasparente della vasca può proteggere la vasca interna!
Migliore visibilità: 360°
Riduzione del peso del 22%
Riduzione dello spazio necessario per la manutenzione
Manutenzione più semplice
Il montaggio e la rimozione della vasca con un solo tocco sono possibili senza l'uso di attrezzi
Il materiale della vasca può essere selezionato in base agli ambienti operativi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro di filettatura (pollici)1/2 ''
Pressione massima di esercizio9,9 bar
Pressione minima di esercizio1,5 bar
64,50 IVA esclusa
/ Unità
78,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione