9515W SCHIUMA POLIETILENICA DI COLORE BIANCO SPESORE 1,5MM 12 X 33 7000096242

Foam tape 9508B

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:9515W12
Rubix:999190300025552
Produttore:7000096242
EAN:8021684551635
9515W SCHIUMA POLIETILENICA DI COLORE BIANCO SPESORE 1,5MM 12 X 33 7000096242
brand logo
Riepilogo info tecniche
Larghezza12 mm
Lunghezza33 m
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9515W SCHIUMA POLIETILENICA DI COLORE BIANCO SPESORE 1,5MM 12 X 33 7000096242


3M™ double-sided foam tape 9508W is a white double-sided closed cell polyethylene foam tape with acrylate glue.
Il nastro di schiuma biadesivo 9515W di 3M™ è un prodotto biadesivo in schiuma di polietilene a cellule chiuse (bianco) con un adesivo acrilico spessore 1,5 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)320x300x300 mm
Peso imballaggio3340 g
Larghezza12 mm
Lunghezza33 m
Colorebianco
12 mm
33000 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,69 IVA esclusa
/ Rotoli
10,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione