FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104556 TS-50.80-514-PREDASH-YL-RL
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104556
Rubix:999180500026956
Produttore:104556
EAN:0754473015961
Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104556 TS-50.80-514-PREDASH-YL-RL
Linea da pavimento Brady, pre-spaziata 104556 (ro=55 pz)
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30,48 m |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,52 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 115,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





