FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104457 TS-101.60-514-COR-YL-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104457
Rubix:999260312023426
Produttore:104457
EAN:0754473162351






Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104457 TS-101.60-514-COR-YL-20
Extremely durable ToughStripe® die-cut floor marking shapes are made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Forme preforate ToughStripe Corner “L” giallo Brady, in poliestere con overlaminazione. Adesivo permanente rubber per segnaletica a pavimento resistente al traffico.
Punti di forza
•Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking corners of work cells and storage locations
Can be easily applied by one person working alone
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking corners of work cells and storage locations
Can be easily applied by one person working alone
Applicazioni
Floor Marking
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 254 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | giallo |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con overlaminazione in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolamento secco 1,0 (astm/ansi f1679). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,16 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 63,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
