FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104476 TS-76.20-514-CEN-BK-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104476
Rubix:999260312023445
Produttore:104476
EAN:0754473162542





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104476 TS-76.20-514-CEN-BK-20
Forme prefustellate ToughStripe Brady 104476 per la marcatura di pavimenti: posa rapida e lunga durata. Nero, 76,2 x 203,2 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 76,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | nero |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,201 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,68 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 43,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
