FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104477 TS-76.20-514-CEN-WT-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104477
Rubix:999260312023446
Produttore:104477
EAN:0754473162559


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 76,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104477 TS-76.20-514-CEN-WT-20
Forme pre-fustellate ToughStripe Brady 104477 in bianco per la marcatura pavimenti. Finizione gloss, applicazione semplice e indice di scivolamento secco 1,0.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 76,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | bianco |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con overlaminato in poliestere (b-514) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolamento secco 1,0 (english xl variable incidence tribometer, astm/ansi f1679); conforme a ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22 (superfici pulite e asciutte non scivolose). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,68 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 43,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione