FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104466 TS-50.80-514-CEN-RD-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104466
Rubix:999260312023435
Produttore:104466
EAN:0754473162443





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104466 TS-50.80-514-CEN-RD-20
Forme prefustellate ToughStripe Brady 104466 rosso con segno “+” al centro. Dimensioni 50,8 x 127 mm per la marcatura di pavimenti e percorsi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,127 m |
| Colore | rosso |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolamento secco: 1,0 (astm/ansi f1679) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
