FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104473 TS-76.20-514-CEN-GN-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104473
Rubix:999260312023442
Produttore:104473
EAN:0754473162511





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104473 TS-76.20-514-CEN-GN-20
Forme ToughStripe pretagliate Brady 104473 in verde: superfici per pavimenti in poliestere ultra resistenti, pensate per resistere al traffico di carrelli elevatori. Applicazione semplice.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 76,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | verde |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con overlaminazione in poliestere (b-514) |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2032 mm |
| Resistenza allo scivolamento | superficie antiscivolo per ambienti puliti e asciutti (ansi a1264.2-2006; osha 1910.22) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,68 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 43,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
