SAFETY-WALK NASTRO ANTISCIVOLO CONFORMABILE 510, NERO, 51MM X 18,3M CF.2 RT. 7100370154
3M™ Safety-Walk™ Nastro antiscivolo deformabile 510
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100370154
Rubix:999260219013841
EAN:00068060165626

Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK NASTRO ANTISCIVOLO CONFORMABILE 510, NERO, 51MM X 18,3M CF.2 RT. 7100370154
Questo nastro antiscivolo Safety-Walk™ è stato sviluppato appositamente per superfici irregolari e profilate. Grazie al supporto deformabile, questo nastro aderisce con precisione a superfici profilate e irregolari. Il supporto in alluminio si adatta ad angoli, curvature e superfici irregolari, come lamiere mandorlate, lamiere bugnate e pioli di scale.
Punti di forza
Adatto per traffico pedonale da leggero a intenso
Adatto per l'uso in ambienti asciutti, bagnati e oleosi
Adesivo aggressivo e di alta qualità per un'adesione eccellente e sicura
L'adesivo aggressivo e potente crea un'adesione eccellente per una presa sicura
Eccellente resistenza a grinze, arricciamenti, strappi, restringimento e sollevamento
Applicazioni: scale, scale a pioli, banchine di carico, piattaforme, superfici irregolari come piastre bugnate o superfici piane con rivetti o teste di viti
Adatto per l'uso in ambienti asciutti, bagnati e oleosi
Adesivo aggressivo e di alta qualità per un'adesione eccellente e sicura
L'adesivo aggressivo e potente crea un'adesione eccellente per una presa sicura
Eccellente resistenza a grinze, arricciamenti, strappi, restringimento e sollevamento
Applicazioni: scale, scale a pioli, banchine di carico, piattaforme, superfici irregolari come piastre bugnate o superfici piane con rivetti o teste di viti
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 51 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 18,3 m |
| Colore | nero |
| Materiale | minerale, pellicola di alluminio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 246,48 IVA esclusa
/ 2 Rotoli
€ 300,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione