FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104525 TS-88.90-514-PREDIA-BK-RL
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104525
Rubix:999260312023465
Produttore:104525
EAN:0754473163037






Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104525 TS-88.90-514-PREDIA-BK-RL
Forme predistanziate ToughStripe Brady 104525 nere con punti Ø 88,9 mm su rotolo da 30,48 m. Superficie lucida e non-slip (clean, dry).
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 88,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30,48 m |
| Colore | nero |
| Materiale | polyester with polyester overlaminate |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,203 mm |
| Resistenza allo scivolamento | non-slip su superfici pulite e asciutte: supera gli standard di sicurezza ansi a1264.2-2006 e osha 1910.34. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,26 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 136,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
