FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104465 TS-101.60-514-DIV-WT-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104465
Rubix:999260312023434
Produttore:104465
EAN:0754473162436

Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104465 TS-101.60-514-DIV-WT-20
Forme ToughStripe pre-tagliate “Divider T” Brady 104465 in bianco. Poliestere B-514 ad alta durata per segnalazione di sicurezza su superfici pulite e asciutte.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 254 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,1016 m |
| Colore | bianco |
| Materiale | poliestere brady b-514 |
| Temperatura massima | 54 °C |
| Spessore | 0,0508 mm |
| Resistenza allo scivolamento | dry slip index 1,0 (astm / ansi f1679, english xl variable incidence tribometer) - materiale brady b-514 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,04 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 65,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
