FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104447 TS-76.20-514-COR-WT-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104447
Rubix:999260312023416
Produttore:104447
EAN:0754473162252






Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 76,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | bianco |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104447 TS-76.20-514-COR-WT-20
Forme pretagliate Brady ToughStripe per marcatura pavimenti: angolo L bianco 104447 con adesivo permanente. Resiste al traffico e offre superficie antiscivolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 76,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | bianco |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con laminazione in poliestere (b-514); adesivo gomma permanente |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2032 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolosità secco 1,0 (astm/ansi f1679); standard antiscivolo su superfici pulite e asciutte: ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,44 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 42,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione