NASTRO GOFFRATO IN TELA POLISSILOSSANICA 04863-00002-03

tesa Printer's Friend® 4863 PV3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tesa:04863 25M 100MM GREY
Rubix:999220608001903
Produttore:04863-00002-03
EAN:4042448266101
NASTRO GOFFRATO IN TELA POLISSILOSSANICA 04863-00002-03

Riepilogo info tecniche

Larghezza100 mm
Lunghezza25 m
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NASTRO GOFFRATO IN TELA POLISSILOSSANICA 04863-00002-03


tesa Printer’s Friend® 4863 PV3 è composto da un sopporto di tela e da una superficie rivestita in silicone goffrato, che offre un “grip” affidabile e respinge una varietà di sostanze. Il design di prodotto assicura alta resistenza all’usura, facile applicazione, così come una rimozione senza residui anche dopo un periodo di tempo prolungato ed esposizione ad alte temperature.
Nastro avvolgente rivestito in silicone con superficie goffrata

Applicazioni

tesa Printer’s Friend® 4863 PV3 è indicato per l'avvolgimento in vari processi manufatturieri e di stampa che utilizzano sistemi a rulli per processare materiali come pellicole, tessuti, carta, e altro ancora.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4443,69 g
Larghezza100 mm
Lunghezza25 m
Coloregrigio
Codice doganale59061000
963,51 IVA esclusa
/ Unità
1175,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza