FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104450 TS-76.20-514-DIV-BL-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104450
Rubix:999260312023419
Produttore:104450
EAN:0754473162283





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104450 TS-76.20-514-DIV-BL-20
Forme pre-tagliate ToughStripe® Brady 104450 per la segnaletica del pavimento: marcatura visibile e resistente in blu, pensata per aree industriali ad alto traffico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 203,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,0762 m |
| Colore | blu |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere (b-514); adesivo gomma permanente |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolamento secco 1,0 (astm/ansi f1679, tribometro xl a incidenza variabile) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
