FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104452 TS-76.20-514-DIV-BK-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104452
Rubix:999260312023421
Produttore:104452
EAN:0754473162306





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104452 TS-76.20-514-DIV-BK-20
Forme ToughStripe Brady per la segnalazione pavimenti: divider “T” nere in poliestere B-514 con adesivo permanente e finitura lucida. Resistenza elevata anche con traffico di carrelli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 203,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,0762 m |
| Colore | nero |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere (brady b-514) |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolosità asciutto 1,0 (astm/ansi f1679) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,44 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 42,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
