FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104456 TS-101.60-514-COR-BL-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104456
Rubix:999260312023425
Produttore:104456
EAN:0754473162344





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104456 TS-101.60-514-COR-BL-20
Forme pretagliate ToughStripe L Brady in blu per marcatura pavimenti. Superficie lucida ad alta durata, adesivo permanente e resistenza al traffico carrelli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 254 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | blu |
| Materiale | poliestere con sovralaminato di poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,16 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 63,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
