FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104524 TS-88.90-514-PREDIA-BL-RL
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104524
Rubix:999260312023464
Produttore:104524
EAN:0754473163020






Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104524 TS-88.90-514-PREDIA-BL-RL
Forme predistanziate ToughStripe Brady 104524 blu: marcature a punti su liner continuo. Ø 88,90 mm, rotolo 30,48 m, adesivo gomma permanente, indice di scivolamento secco 1,0.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 88,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30,48 m |
| Colore | blu |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con overlaminato in poliestere (b-514); adesivo gomma permanente |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolamento secco 1,0 (astm/ansi f1679, tribometro a incidenza variabile); superfici pulite e asciutte non scivolanti conformi a ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,26 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 136,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
