FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104463 TS-101.60-514-DIV-YL-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104463
Rubix:999260312023432
Produttore:104463
EAN:0754473162412






Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104463 TS-101.60-514-DIV-YL-20
Extremely durable Tough Stripe® die-cut floor marking shapes are made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Forme pre-fustellate ToughStripe Brady 104463 in giallo per pavimenti: alta visibilità e superficie lucida resistenti al traffico carrelli, con indice scivolamento asciutto 1,0.
Punti di forza
•Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
Can be easily applied by one person working alone
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
Can be easily applied by one person working alone
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 254 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | giallo |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | dry slip index 1,0 (astm/ansi f1679); non-slip su superfici pulite e asciutte (ansi a1264.2-2006; osha 1910.22). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,04 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 65,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
