SAFETY-WALK NASTRO ANTISCIVOLO GENERAL PURPOSE 630, GIALLO, 102 MM 18.3 M, 1 ROTOLO 7100383370
3M™ Safety-Walk™ Nastro antiscivolo Standard 613
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7100383370
Rubix:999260429072922
EAN:50068060169827
Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK NASTRO ANTISCIVOLO GENERAL PURPOSE 630, GIALLO, 102 MM 18.3 M, 1 ROTOLO 7100383370
Le bande antiscivolo Safety-Walk™ Standard possono essere utilizzate su tutte le superfici lisce soggette a intenso traffico pedonale e rotolante. I nastri hanno una lunga durata. Grazie all'eccellente adesione e alla flessibilità del prodotto, aderiscono a qualsiasi supporto. Ideale per applicazioni in aree di produzione e stoccaggio, rampe, scale, scale a pioli, gradini di macchinari e veicoli. Nastro antiscivolo per traffico pedonale da leggero a pesante.
Punti di forza
I granuli abrasivi di alta qualità garantiscono un'azione duratura in qualsiasi applicazione
Il profilo basso evita il rischio di inciampo
La superficie molto resistente sopporta carichi rotolanti pesanti
L'adesivo sensibile alla pressione ad alte prestazioni facilita l'applicazione
Strato adesivo sensibile alla pressione di alta qualità per un'applicazione semplice
Applicazioni: superfici piane, gradini, scale, ingressi, rampe, scale a pioli, attrezzi da giardino, motoslitte, scooter, macchine da costruzione e veicoli
Disponibile in nero, marrone, giallo e trasparente - sono disponibili anche forme e formati personalizzati
Certificazione antiscivolo NFSI
Il profilo basso evita il rischio di inciampo
La superficie molto resistente sopporta carichi rotolanti pesanti
L'adesivo sensibile alla pressione ad alte prestazioni facilita l'applicazione
Strato adesivo sensibile alla pressione di alta qualità per un'applicazione semplice
Applicazioni: superfici piane, gradini, scale, ingressi, rampe, scale a pioli, attrezzi da giardino, motoslitte, scooter, macchine da costruzione e veicoli
Disponibile in nero, marrone, giallo e trasparente - sono disponibili anche forme e formati personalizzati
Certificazione antiscivolo NFSI
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 102 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 18,3 m |
| Colore | giallo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 184,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 225,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
