FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104455 TS-101.60-514-COR-GR-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104455
Rubix:999260312023424
Produttore:104455
EAN:0754473162337





Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104455 TS-101.60-514-COR-GR-20
Forme pretagliate ToughStripe Brady 104455: angoli L verdi non-slip, 254×254 mm. Spessore 0,2 mm, adesivo permanente e indice di scivolosità 1,0.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 254 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | verde |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere (polyester with polyester overlaminate) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolosità a secco 1,0 (astm/ansi f1679); non-slip conforme ad ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,16 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 63,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
