FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104459 TS-101.60-514-COR-WT-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104459
Rubix:999260312023428
Produttore:104459
EAN:0754473162375

Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104459 TS-101.60-514-COR-WT-20
Forme pre-sagomate ToughStripe Brady 104459 in bianco per marcature pavimento durevoli. Adesivo permanente e installazione rapida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 254 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | bianco |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con overlaminato in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,16 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 63,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
