SAFETY-WALK RESILIENT FINE - SERIE 280 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE BIANCO 7000126122
3M™ Safety-Walk™ Strisce antiscivolo standard 220
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:BBL1851
Rubix:999210118008303
EAN:00048011193168
Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK RESILIENT FINE - SERIE 280 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE BIANCO 7000126122
Queste strisce antiscivolo flessibili sono composte da un film plastico a struttura morbida. Sono dotate di un adesivo sensibile alla pressione facilmente rimovibile. La superficie antiscivolo è morbida e durevole
High friction, fine resilient textured, slip resistant material. Reverse side coated with pressure sensitive adhesive protected by a removable liner. For wet, barefoot traffic areas.
Punti di forza
Superficie a struttura fine per il passaggio a piedi nudi
Adesivo acrilico specificamente adatto alle zone umide
Sicuro e igienico
Questo prodotto è progettato, fabbricato, etichettato e imballato per essere venduto a clienti industriali e professionali per l'utilizzo sul luogo di lavoro. Non è destinato alla vendita ai consumatori né all'utilizzo da parte dei consumatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 18,3 m |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,67 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 131,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
