FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104522 TS-88.90-514-PREDIA-WH-RL
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104522
Rubix:999260312023462
Produttore:104522
EAN:0754473163006






Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104522 TS-88.90-514-PREDIA-WH-RL
Forma pre-predisposta ToughStripe Brady 104522 con punti bianchi Ø88,9 mm su rotolo (30,48 m). Per segnalare pavimenti in aree di lavoro ad alto traffico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 88,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30,48 m |
| Colore | bianco |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | supera gli standard di sicurezza per superfici pulite e asciutte non scivolose (ansi a 1264.2-2006; osha 1910.38). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,29 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 141,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
