SAFETY-WALK GENERAL PURPOSE - SERIE 610 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7100032939
3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo General Purpose Serie 600
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:11183
Rubix:999191000098509
Produttore:7100032939
EAN:00048011192192

Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK GENERAL PURPOSE - SERIE 610 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7100032939
Questo materiale antiscivolo con rivestimento minerale è caratterizzato da una superficie altamente durevole e ben visibile. Il design a basso profilo aiuta a ridurre i rischi di inciampo. I nastri e i tappeti antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ Serie 600 sono stati certificati dal National Floor Safety Institute (NFSI) come "ad alta trazione". "Un coefficiente di attrito statico sul bagnato (SCOF) superiore a 0,60 è stato scelto dall'NFSI come criterio di "alta trazione" perché, secondo l'NFSI, le superfici dei pavimenti che mantengono questo livello di resistenza allo scivolamento sul bagnato hanno dimostrato di ridurre le richieste di risarcimento per scivolamento e caduta tra il 50% e il 90%.
Il Nastro Antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ General Purpose serie 600 è costituito da particelle abrasive aggregate da resine sintetiche su un robusto supporto adesivo in plastica dimensionalmente stabile. Fornisce un'efficace superficie antiscivolo in aree a traffico da basso ad elevato. Progettato principalmente per un uso su pavimenti asciutti, umidi o oleosi di aree industriali e commerciali, con un traffico pedonale elevato o veicolare leggero, come ad esempio: corridoi, zone di produzione e immagazzinamento, rampe, scale, pedane di macchine e uscite di emergenza. Disponibile in vari colori e misure.
Punti di forza
Nastro antiscivolo per aree a traffico da basso a elevato;Particelle abrasive di alta qualità per assicurare un'azione antiscivolo in qualsiasi occasione e di lunga durata;Superficie estremamente durevole e resistente al traffico di macchinari;Il design a spessore ridotto consente di ridurre il rischio di inciampo;È un adesivo sensibile alla pressione ad alte prestazioni per una facile applicazione;Applicazioni: superfici piane, gradini, scalinate, ingressi, rampe, scale, attrezzature per il prato, motoslitte, scooter, macchine edili e veicoli;Sono disponibili anche in forme e dimensioni personalizzate;Certificazione NFSI High Traction
Applicazioni
Flat Surfaces;Steps;Stairways;Entrances;Ramps;Ladders;Lawn Equipment;Snowmobiles;Scooters;Construction Machinery and Vehicles
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1247 g |
|---|---|
| Larghezza | 19,05 mm |
| Lunghezza | 18,3 m |
| Colore | nero |
| 184 mm | |
| 122 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione