COPPIA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104411 TS-514-FOOT-WT-10
Coppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104411
Rubix:999260312023392
Produttore:104411
EAN:0754473161897





Documenti
Dettagli del prodotto : COPPIA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104411 TS-514-FOOT-WT-10
Coppia di impronte pretagliate ToughStripe Brady (TS-514-FOOT-WT-10), colore bianco. Materiale in poliestere resistente e adesivo permanente per segnare pavimenti in ambienti industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 88,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,254 m |
| Colore | bianco |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,203 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,13 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 36,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
