FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104431 TS-50.80-514-COR-GR-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104431
Rubix:999260312023400
Produttore:104431
EAN:0754473162092



Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104431 TS-50.80-514-COR-GR-20
Extremely durable ToughStripe® die-cut floor marking shapes with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.
Forme pretagliate ToughStripe Brady per marcatura pavimenti. Angoli “L” verdi con adesivo permanente: resistono a traffico intenso e offrono ottima aderenza su superfici asciutte.
Punti di forza
•Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking corners of work cells and storage locations
Can be easily applied by one person working alone
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking corners of work cells and storage locations
Can be easily applied by one person working alone
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,127 m |
| Colore | verde |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere (brady b-514) |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolosità a secco 1,0 (astm/ansi f1679); non scivoloso su superfici pulite e asciutte secondo ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,73 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 27,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
