FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104448 TS-76.20-514-DIV-RD-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104448
Rubix:999260312023417
Produttore:104448
EAN:0754473162269






Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 203,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | rosso |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104448 TS-76.20-514-DIV-RD-20
Forme prefabbricate ToughStripe Brady per la marcatura pavimenti: forma T rossa resistente, con sovralaminato e adesivo permanente. Antiscivolo asciutto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 203,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,2032 m |
| Colore | rosso |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
| Materiale | poliestere con sovralaminato in poliestere (brady materiale b-514) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | superficie antiscivolo asciutta (dry non-slip) conforme ansi a1264.2-2006; dry slip index 1,0 (astm/ansi f1679). |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,68 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 43,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione