FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104449 TS-76.20-514-DIV-GN-20
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104449
Rubix:999260312023418
Produttore:104449
EAN:0754473162276






Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 203,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,0762 m |
| Colore | verde |
Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104449 TS-76.20-514-DIV-GN-20
Forme pre-fustellate ToughStripe Brady per segnaletica pavimento: divider “T” verdi 3"x8". Poliestere resistente per ambienti con traffico intenso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 203,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,0762 m |
| Colore | verde |
| Materiale | poliestere |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2032 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,44 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 42,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione