ETICHETTA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104416 TS-50.80X127.00-514-ARO-BK-100
Etichetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104416
Rubix:999260312023397
Produttore:104416
EAN:0754473161941





Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA FORME PREFUSTELLATE TOUGHSTRIPE (L, T, +, IMPRONTE E MOLTO ALTRO) 104416 TS-50.80X127.00-514-ARO-BK-100
Etichetta ToughStripe Brady 104416 in nero: frecce per marcatura pavimenti con materiale B-514 in poliestere sovralaminato e adesivo permanente. Resistente al traffico e non scivolosa su superfici pulite e asciutte.
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 0,127 m |
| Colore | nero |
| Materiale | poliestere con sovralaminazione in poliestere (b-514) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Spessore | 0,2 mm |
| Resistenza allo scivolamento | indice di scivolamento a secco 1,0 (astm/ansi f1679). supera i requisiti di sicurezza per superfici non scivolose pulite e asciutte secondo ansi a1264.2-2006 e osha 1910.22. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,30 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 132,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
