SAFETY-WALK GENERAL PURPOSE - SERIE 610 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7100247071

3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo General Purpose Serie 600

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:600 BLK
Rubix:999210316055257
Produttore:7100247071
EAN:00638060848432
SAFETY-WALK GENERAL PURPOSE - SERIE 610 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7100247071

Riepilogo info tecniche

Larghezza304,8 mm
Lunghezza18,3 m
Colorenero

Dettagli del prodotto : SAFETY-WALK GENERAL PURPOSE - SERIE 610 NASTRO ANTISCIVOLO COLORE NERO 7100247071


Questo materiale antiscivolo con rivestimento minerale è caratterizzato da una superficie altamente durevole e ben visibile. Il design a basso profilo aiuta a ridurre i rischi di inciampo. I nastri e i tappeti antiscivolo 3M™ Safety-Walk™ Serie 600 sono stati certificati dal National Floor Safety Institute (NFSI) come "ad alta trazione". "Un coefficiente di attrito statico sul bagnato (SCOF) superiore a 0,60 è stato scelto dall'NFSI come criterio di "alta trazione" perché, secondo l'NFSI, le superfici dei pavimenti che mantengono questo livello di resistenza allo scivolamento sul bagnato hanno dimostrato di ridurre le richieste di risarcimento per scivolamento e caduta tra il 50% e il 90%.

Punti di forza

Nastro antiscivolo per aree a traffico da basso a elevato;Particelle abrasive di alta qualità per assicurare un'azione antiscivolo in qualsiasi occasione e di lunga durata;Superficie estremamente durevole e resistente al traffico di macchinari;Il design a spessore ridotto consente di ridurre il rischio di inciampo;È un adesivo sensibile alla pressione ad alte prestazioni per una facile applicazione;Applicazioni: superfici piane, gradini, scalinate, ingressi, rampe, scale, attrezzature per il prato, motoslitte, scooter, macchine edili e veicoli;Sono disponibili anche in forme e dimensioni personalizzate;Certificazione NFSI High Traction

Applicazioni

Flat Surfaces;Steps;Stairways;Entrances;Ramps;Ladders;Lawn Equipment;Snowmobiles;Scooters;Construction Machinery and Vehicles

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza304,8 mm
Lunghezza18,3 m
Colorenero
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Larghezza

Lunghezza

Colore