FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104555 TS-50.80-514-PREARO-WT-RL
Forme
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:104555
Rubix:999260312023471
Produttore:104555
EAN:0754473015954
Documenti
Dettagli del prodotto : FORME PREDISTANZIATE TOUGHSTRIPE 104555 TS-50.80-514-PREARO-WT-RL
Frecce da pavimento Brady pre-spaziate 104555 (ro=55 pz)
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 50,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 30,48 m |
| Colore | bianco |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 172,52 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 210,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





